Kabelschere VDE 230mm Knipex

Artikelnummer: Z00300338
EAN: 4003773006305
Herstellernummer: 95 06 230
Knipex
Kabelschere VDE 230mm Knipex
Inkl. Steuern: 42,98 € VE 1 Stück Netto 36,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf poliert Kabelschere VDE 230mm Knipex. Kabelschere

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidwerte mm2 50
Schneidwerte D mm 16
Länge (mm) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen