KNIPEX Kabelschere poliert isoliert, mit Kunststoff umspritzt, VDE-geprüft 230 mm

Artikelnummer:  
Z00050131 
EAN:  
4003773034124 
Herstellernummer:  
95 06 230 SB 
Marke: 
KNIPEX 
KNIPEX

Artikel aktuell nicht lieferbar

41,79 €

Netto 35,12 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

1000V-isoliert ja
AWG 1/0
Gesamtlänge 230 Millimeter
Gewicht 296
Gewicht netto 296 Gramm
Griffart isoliert, mit Kunststoff umspritzt, VDE-geprüft
Griffe isoliert, mit Kunststoff umspritzt, VDE-geprüft
Isoliert nach EN 60900 true
Kopf poliert
Länge 230 Millimeter
Oberflächenbehandlung poliert
RoHs n
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig 50.00 Quadratmillimeter
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) 16.00 Millimeter
VDE-geprüft ja
Verpackung Breite 84.00 Millimeter
Verpackung Höhe 16.00 Millimeter
Verpackung Länge 290.00 Millimeter
Verpackung Volumen 0,39 Kubikdezimeter
isoliert nach DIN EN 60900 ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk. Scherenkörper: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehärtet. Griffe: Kunststoff, schlagfest Modell: Für Cu-Leiter eindrähtig bis 16 mm², mehrdrähtig bis 50 mm² und feindrähtig bis 70 mm². für Al-Leiter mehrdrähtig 70 mm². Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung durch hohe Übersetzung. Rostfreier Spezialstahl, gehärtet und angelassen.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben