Handschuh Ice-Grip 691 Gr.10 EN511/388 Kat.II L.300mm Nylon Thinsulatefutter PVC

Artikelnummer: Z00037208
EAN: 4008198769101
Herstellernummer: 691/10
Handschuh Ice-Grip 691 Gr.10 EN511/388 Kat.II L.300mm Nylon Thinsulatefutter PVC
Inkl. Steuern: 88,89 € VE 10 Paar Netto 74,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 511:120 · EN 388 · Kat. II · Kälteschutz mit Slip-Stop-Profil bis -50 °C · aus PVC mit Thinsulate-Futter · Kälte kann durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen · gute Feinfühligkeit und Passform, auch bei Nässe · atmungsaktiv · RAL-Zulassung ermöglicht Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung · Anwendung: Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handschuhgröße 10
Länge (mm) 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen