KCL Kälteschutzhandschuh Icegrip 691 schwarz Gr. 9

Artikelnummer: Z00196291
Herstellernummer: 691-9
KCL
KCL Kälteschutzhandschuh Icegrip 691 schwarz Gr. 9
Inkl. Steuern: 12,94 € VE 1 Paar Netto 10,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL Icegrip 691, Material: Thinsulate, PVC, Nylon, Innenfutter, Strickbund, genäht, fein profiliert, Kältebeständigkeit bis -50 °C nach EN 511, wärmendes Innenfutter aus Thinsulate, sehr guter Tragekomfort, extrem gute mechanische Belastbarkeit, hohe Standzeiten, Länge: 28 - 33 cm, Farbe: schwarz, Größen: 7, 9, 10, 11, Normen: EN 388, EN 511, Kategorie 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 9
Farbe schwarz
Nummer 691
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen