KCL Kälteschutzhandschuh Stone Grip 692 Gr. 9

Artikelnummer: Z00196298
Herstellernummer: 692-9
KCL
KCL Kälteschutzhandschuh Stone Grip 692 Gr. 9
Inkl. Steuern: 4,40 € VE 1 Paar Netto 3,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL Stone Grip 692, Material: Naturlatex, Acryl, Trikot, Schlingengewebe, Strickbund, handrückenfrei, stark geraut, kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C, gute Wärmeisolation, sehr gute Temperaturflexibilität, feuchtigkeitsabweisend, sehr gute Griffigkeit und mechanische Belastbarkeit, Länge: 26 - 28 cm, Farbe: neongelb/schwarz, Größen: 9, 10, Normen: EN 388, EN 511, Kategorie 2, Schnittschutz 2 auf 1 runtergestuft; Kälteschutznorm EN 511 von x20 auf x2x angepaßt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 9
Nummer 692

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen