Kälte-/Nässehandschuhe Terry Gr.L Rundstrick Latexbeschi. PA/Co

Artikelnummer: Z00037055
EAN: 4029201134242
Kälte-/Nässehandschuhe Terry Gr.L Rundstrick Latexbeschi. PA/Co
Inkl. Steuern: 26,05 € VE 6 Paar Netto 21,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Polyester/Baumwolle · Schnittschutzstufe 2 · schrumpfgeraute Profilierung, schwarz · rundgestrickt, Schlingen, grau · erstklassiger Kälte- und Nässeschutzhandschuh · massiver, mechanischer Schutz · wintergeeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Handschuhgröße L
Material Polyester/Baumwolle
Länge (mm) 285
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen