Melitta® Filterpatrone Pro Aqua/4006508192830 B 23 x H 50 x T 40 mm

Artikelnummer: Z00497079
EAN: 4006508192830
Herstellernummer: 4006508192830
Melitta® Filterpatrone Pro Aqua/4006508192830 B 23 x H 50 x T 40 mm
Inkl. Steuern: 14,08 € VE 1 Stück Netto 11,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• direkte Filterung für stets frisch gefiltertes Wasser • reduziert Kalkablagerungen, verbessert den Kaffeegenuss durch weniger Kalkgehalt • passend für alle Claris Systeme (Ausnahme: Jura u. Saeco) • bindet auch Schad-, Geruchs- und Geschmacksstoffe • funktioniert mit Aufstromprinzip - für immer frisches Wasser • Funktionsdauer: 50 l oder 2 Monate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 2,3 x H 5 x T 4 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen