SEVERIN Duo-Kaffeeautomat KA 5827/KA5827 weiß

Artikelnummer: Z00498973
EAN: 04008146017377
Herstellernummer: KA5827
SEVERIN Duo-Kaffeeautomat KA 5827/KA5827 weiß
Inkl. Steuern: 91,96 € VE 1 Stück Netto 77,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• für 2x 8 Tassen Kaffee • inkl. 2 Thermokannen 1 l mit Aromaschutz- und Schraubdeckeln • 2 Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss • Frischwasserskalen in den Wasserbehältern • 2 Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung • 2 getrennte Heizsysteme • Teefilter, Kabelaufbewahrungsfach • Spannungsversorgung: 230 V, Leistungsaufnahme: 2x 800 W

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 33,4 x H 34,5 x T 23,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen