Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Backform-/Teigroller "Kaiserflex RED"

Artikelnummer
Z19797707
EAN
4006932686165
Herstellernummer
2300686165
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19797707
EAN
4006932686165
Herstellernummer
2300686165
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungBackformroller
Breite10.500 Millimeter
Bruttobreite105.000 Millimeter
Bruttogewicht.140 Kilogramm
Bruttohöhe43.000 Millimeter
Bruttolänge200.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511767
Farberot
Gewicht.130 Kilogramm
GrößeØ 4,5xL 6,5 cm
Höhe4.300 Millimeter
Internet BildunterschriftBackform-/Teigroller "Kaiserflex RED"
Länge23.000 Millimeter
MaterialSilikon
MaterialmixMetall
MaßeØ 4,5xL 6,5 cm
SeriennameKaiserflex RED
Werks-Nr.2300686165
Zolltarifnummer39241000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Backform-/Teigroller "Kaiserflex RED"
  • die Zubehörserie mit optimierten Gebrauchseigenschaften
  • spülmaschinengeeignetes Vollsilikon-Produkt
  • mit Metallkern
  • in der Trendfarbe rot
  • stabil und flexibel
  • rutschfester, hitzebeständiger, ergonomischer Griffe
  • hitzebeständig bis 200 °C
  • optimal für antihaftbeschichtete Pfanne und Töpfe

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente