Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Brotform 35 cm, für 1.500 g Brote antihaftbeschichtet mit Rezepten

Artikelnummer
Z19835115
EAN
4006932650050
Herstellernummer
2300650050
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
21,99 € 18,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19835115
EAN
4006932650050
Herstellernummer
2300650050
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungfür 1500 g Brote
Breite29.2 cm
Bruttobreite161.000 Millimeter
Bruttogewicht.516 Kilogramm
Bruttohöhe108.000 Millimeter
Bruttolänge372.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511066
Farbegrau
Gewicht.400 Kilogramm
Größe35 cm, für 1500 g Brote
Höhe10.1 cm
Inhalt4,4 l
Internet BildunterschriftBrotform 35 cm
MaterialBlech
MaterialmixMetall
Maße35 cm, für 1500 g Brote
SeriennameInspiration
Tiefe16 cm
Werks-Nr.2300650050
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Brotform 35 cm
  • sauerteigbeständige Antihaftbeschichtung
  • außen anthrazit
  • in Faltschachtel
  • im Geschenkkarton
  • mit Rezepten und Anleitungen zur sicheren Sauer- und Hefeteigzubereitung
  • hitzebeständig bis 230 °C
  • Handwäsche empfohlen
  • Made in Germany
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente