Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Bundform "Inspiration 2017" 22 cm

Artikelnummer
Z19790043
EAN
4006932659640
Herstellernummer
2300659640
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19790043
EAN
4006932659640
Herstellernummer
2300659640
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite225.000 Millimeter
Bruttobreite227.000 Millimeter
Bruttogewicht.459 Kilogramm
Bruttohöhe143.000 Millimeter
Bruttolänge238.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511157
Gewicht.340 Kilogramm
GrößeØ 22 cm
Höhe120.000 Millimeter
Inhalt1,95 l
Internet BildunterschriftBundform "Inspiration 2017"
Länge230.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeØ 22 cm
SeriennameInspiration 2017
Werks-Nr.2300659640
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Bundform "Inspiration 2017" 22 cm

  • sehr gute Antihaftbeschichtung
  • hohe Qualität
  • gleichmäßige Wärmeverteilung
  • mit Rezeptheft
  • hitzebeständig bis 230 °C
  • Handwäsche empfohlen
  • hochwertige Faltschachtel mit Eurolochaufhängung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente