Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Frankfurter Kranzform "Classic" 26 cm

Artikelnummer
Z19780751
EAN
4006932621395
Herstellernummer
2300621395
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19780751
EAN
4006932621395
Herstellernummer
2300621395
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungglatt
Bruttobreite266.000 Millimeter
Bruttogewicht.310 Kilogramm
Bruttohöhe88.000 Millimeter
Bruttolänge266.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511097
Farbeschwarz
Gewicht.300 Kilogramm
GrößeØ 26 cm, glatt
Inhalt2,9 l
Internet BildunterschriftFrankfurter Kranzform "Classic" 26 cm
MaterialSchwarzblech
MaßeØ 26 cm, glatt
SeriennameClassic
Werks-Nr.2300621395
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Frankfurter Kranzform "Classic" 26 cm

  • hochwertiges Lacksystem 
  • höhere Einbrenntemperaturen
  • verminderte Kratzanfälligkeit 
  • hervorragende Wärmeleitung
  • gleichmäßige, intensive Bräunung
  • gute Antihaftbeschichtung
  • säurebeständig
  • 10 % Energieersparnis im Vergleich zu Weißblechformen
  • für alle Herdarten geeignet (außer Solo-Mikrowelle)
  • hitzebeständig bis 230 °C
  • Handwäsche empfohlen 
  • Made in Germany
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente