Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Lammbackform 0,7 l schwarz, antihaftbeschichtet

Artikelnummer
Z19812830
EAN
4006932658902
Herstellernummer
2300658902
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19812830
EAN
4006932658902
Herstellernummer
2300658902
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungLammform
Breite66.000 Millimeter
Bruttobreite155.000 Millimeter
Bruttogewicht.270 Kilogramm
Bruttohöhe71.000 Millimeter
Bruttolänge233.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511656
Farbeschwarz
Gewicht.200 Kilogramm
Höhe155.000 Millimeter
Inhalt0,7 l
Internet BildunterschriftLamm-Backform
Länge230.000 Millimeter
MaterialBlech
Werks-Nr.2300658902
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Lamm-Backform

Traditionelle und moderne Osterbackformen rund ums Frühlingsbacken!

  • verbesserte Antihaftwirkung durch Beschichtungsoptimierung
  • Außenfarbe: schwarz
  • leichtes Verzieren durch perfekte Formgebung
  • in frühlingsfrischem Verpackungsdesign
  • in Faltschachtel
  • hitzebeständig bis 230 °C
  • Handwäsche empfohlen
  • mit Rezept
  • im Geschenkkarton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente