Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Obsttortenboden "Inspiration 2017" Ø 28 cm

Artikelnummer
Z19798929
EAN
4006932659695
Herstellernummer
2300659695
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19798929
EAN
4006932659695
Herstellernummer
2300659695
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite285.000 Millimeter
Bruttobreite288.000 Millimeter
Bruttogewicht.321 Kilogramm
Bruttohöhe51.000 Millimeter
Bruttolänge289.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511156
Gewicht.200 Kilogramm
GrößeØ 28 cm
Höhe35.000 Millimeter
Inhalt1,9 l
Internet BildunterschriftObsttortenboden "Inspiration 2017" Ø 28 cm
Länge285.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeØ 28 cm
SeriennameInspiration 2017
Werks-Nr.2300659695
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Obsttortenboden "Inspiration 2017" Ø 28 cm

  • mit umbördeltem Rand
  • sehr gute Antihaftbeschichtung
  • hohe Qualität
  • gleichmäßige Wärmeverteilung
  • mit Rezeptheft
  • hitzebeständig bis 230 °C
  • Handwäsche empfohlen
  • hochwertige Faltschachtel mit Eurolochaufhängung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente