Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Pfannenwender "Kaiserflex RED" 31,5 cm

Artikelnummer
Z19799027
EAN
4006932686097
Herstellernummer
2300686097
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19799027
EAN
4006932686097
Herstellernummer
2300686097
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite60.000 Millimeter
Bruttogewicht.090 Kilogramm
Bruttohöhe16.000 Millimeter
Bruttolänge315.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511776
Farberot
Gewicht.090 Kilogramm
Größe31,5 cm
Internet BildunterschriftPfannenwender "Kaiserflex RED" 31,5 cm
MaterialSilikon
Maße31,5 cm
SeriennameKaiserflex RED
Werks-Nr.2300686097
Zolltarifnummer39241000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Pfannenwender "Kaiserflex RED" 31,5 cm
  • die Zubehörserie mit optimierten Gebrauchseigenschaften
  • spülmaschinengeeignetes Vollsilikon-Produkt
  • mit Metallkern
  • in der Trendfarbe rot
  • stabil und flexibel
  • rutschfester, hitzebeständiger, ergonomischer Griffe
  • hitzebeständig bis 200 °C
  • optimal für antihaftbeschichtete Pfanne und Töpfe

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente