Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Pizza-/Pie-/Backblech "Cuisine Line", 32 cm

Artikelnummer
Z19779989
EAN
4006932635088
Herstellernummer
2300635088
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19779989
EAN
4006932635088
Herstellernummer
2300635088
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite320.000 Millimeter
Bruttogewicht.650 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511136
Farbeschwarz
Gewicht.640 Kilogramm
GrößeØ 32 cm
Internet BildunterschriftPizza-, Pie- und Backblech "Cuisine Line"
MaterialBlech
MaßeØ 32 cm
SeriennameCuisine Line
Werks-Nr.2300635088
Zolltarifnummer73239400
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Pizza-, Pie- und Backblech "Cuisine Line"

  • extra schwere, formstabile Qualität
  • mit schnittfester Antihaft-Email-Oberfläche, schwarz
  • obstsäurebeständig 
  • hitzebeständig bis 450 °C
  • spülmaschinengeeignet
  • mit Einleger
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente