Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Silikon-Teigrolle "Kaiserflex RED" 25 cm x Ø 68 mm

Artikelnummer
Z19782754
EAN
4006932686134
Herstellernummer
2300686134
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19782754
EAN
4006932686134
Herstellernummer
2300686134
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungwaagerechte Griffe
Bruttobreite70.000 Millimeter
Bruttogewicht.440 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge490.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511764
Farberot
Gewicht.430 Kilogramm
GrößeWalze Ø 68 mm x25 cm
Internet BildunterschriftSilikon-Teigrolle "Kaiserflex RED" 25 cm x Ø 68 mm
MaterialSilikon
MaterialmixMetall
MaßeWalze Ø 68 mm x25 cm
SeriennameKaiserflex RED
Werks-Nr.2300686134
Zolltarifnummer39241000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Silikon-Teigrolle "Kaiserflex RED" 25 cm x Ø 68 mm
  • die Zubehörserie mit optimierten Gebrauchseigenschaften
  • spülmaschinengeeignetes Vollsilikon-Produkt
  • mit Metallkern
  • in der Trendfarbe rot
  • stabil und flexibel
  • rutschfester, hitzebeständiger, ergonomischer Griffe
  • hitzebeständig bis 200 °C
  • optimal für antihaftbeschichtete Pfanne und Töpfe

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente