Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Springblech "La Forme Plus SafeClick" 30 cm

Artikelnummer
Z19785228
EAN
4006932638119
Herstellernummer
2300638119
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
34,99 € 29,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19785228
EAN
4006932638119
Herstellernummer
2300638119
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite310.000 Millimeter
Bruttobreite308.000 Millimeter
Bruttogewicht1.034 Kilogramm
Bruttohöhe76.000 Millimeter
Bruttolänge320.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511122
Farbeschwarz
Garantiezeit10 Jahr
Gewicht.960 Kilogramm
GrößeØ 30 cm
Höhe72.000 Millimeter
Inhalt2,9 l
Internet BildunterschriftSpringblech "La Forme Plus SafeClick"
Länge307.000 Millimeter
MaterialStahl
MaterialmixEmaille
MaßeØ 30 cm
SeriennameLa Forme Plus NEU
Werks-Nr.2300638119
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Springblech "La Forme Plus SafeClick" 30 cm

  • komplett neuentwickelte KAISER Verschluss macht La Forme Plus Springformen einzigartig
  • leichtgängiger SafeClicK Verschluss mit extra großer, ergonomischer Grifffläche
  • perfekte KAIRAMIC® Antihaftbeschichtung
  • extrem abriebbeständig durch Sol-Gel-Technologie, keramisch, PTFE- und PFOA-frei
  • edle, glänzende Oberflächen - innen und außen
  • schnittfester Emaille-Boden
  • sicherer Auslaufschutz
  • extra schwere Qualität
  • Springformboden spülmaschinengeeignet, Springformring Handwäsche
  • hochwertiger Geschenkkarton
  • Made in Germany
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente