Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Springform "Classic" 24 cm 1 Boden

Artikelnummer
Z19830713
EAN
4006932621005
Herstellernummer
2300621005
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19830713
EAN
4006932621005
Herstellernummer
2300621005
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Flachboden
Bruttobreite240.000 Millimeter
Bruttogewicht.280 Kilogramm
Bruttohöhe65.000 Millimeter
Bruttolänge240.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511055
Farbeschwarz
Gewicht.270 Kilogramm
GrößeØ 24 cm
Inhalt2,6 l
Internet BildunterschriftSpringform "Classic" 24 cm 1 Boden
MaterialWeißblech
MaßeØ 24 cm
SeriennameClassic
Werks-Nr.2300621005
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Springform "Classic" 24 cm 1 Boden
  • hochwertiges Lacksystem 
  • höhere Einbrenntemperaturen
  • verminderte Kratzanfälligkeit 
  • hervorragende Wärmeleitung
  • gleichmäßige, intensive Bräunung
  • gute Antihaftbeschichtung
  • säurebeständig
  • 10 % Energieersparnis im Vergleich zu Weißblechformen
  • für alle Herdarten geeignet (außer Solo-Mikrowelle)
  • hitzebeständig bis 230 °C
  • Handwäsche empfohlen
  • Made in Germany
  • mit Flachboden 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente