Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Springform "Classic" 28 cm 2 Böden

Artikelnummer
Z19802747
EAN
4006932621067
Herstellernummer
2300621067
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19802747
EAN
4006932621067
Herstellernummer
2300621067
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Flachboden und Rohrboden
Bruttobreite280.000 Millimeter
Bruttogewicht.530 Kilogramm
Bruttohöhe85.000 Millimeter
Bruttolänge280.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511072
Farbeschwarz
Gewicht.530 Kilogramm
GrößeØ 28 cm
Inhalt3,45 l
Internet BildunterschriftSpringform "Classic" 28 cm 2 Böden
MaterialWeißblech
MaßeØ 28 cm
SeriennameClassic
Werks-Nr.2300621067
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Springform "Classic" 28 cm 2 Böden

  • hochwertiges Lacksystem 
  • höhere Einbrenntemperaturen
  • verminderte Kratzanfälligkeit 
  • hervorragende Wärmeleitung
  • gleichmäßige, intensive Bräunung
  • gute Antihaftbeschichtung
  • säurebeständig
  • 10 % Energieersparnis im Vergleich zu Weißblechformen
  • für alle Herdarten geeignet (außer Solo-Mikrowelle)
  • hitzebeständig bis 230 °C
  • Handwäsche empfohlen 
  • Made in Germany
  • mit Flachboden und Rohrboden
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente