Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Springform "Classic" 30 cm 1 Boden

Artikelnummer
Z19811724
EAN
4006932621036
Herstellernummer
2300621036
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19811724
EAN
4006932621036
Herstellernummer
2300621036
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Flachboden
Bruttobreite300.000 Millimeter
Bruttogewicht.380 Kilogramm
Bruttohöhe65.000 Millimeter
Bruttolänge300.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511058
Farbeschwarz
Gewicht.370 Kilogramm
GrößeØ 30 cm
Inhalt4,2 l
Internet BildunterschriftSpringform "Classic" 30 cm 1 Boden
MaterialWeißblech
MaßeØ 30 cm
SeriennameClassic
Werks-Nr.2300621036
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Springform "Classic" 30 cm, 1 Boden

  • hochwertiges Lacksystem 
  • höhere Einbrenntemperaturen
  • verminderte Kratzanfälligkeit 
  • hervorragende Wärmeleitung
  • gleichmäßige, intensive Bräunung
  • gute Antihaftbeschichtung
  • säurebeständig
  • 10 % Energieersparnis im Vergleich zu Weißblechformen
  • für alle Herdarten geeignet (außer Solo-Mikrowelle)
  • hitzebeständig bis 230 °C
  • Handwäsche empfohlen 
  • Made in Germany
  • mit Flachboden 


 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente