Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Springform "Classic Plus" 26 cm

Artikelnummer
Z19801109
EAN
4006932754420
Herstellernummer
2300754420
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19801109
EAN
4006932754420
Herstellernummer
2300754420
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite268.000 Millimeter
Bruttobreite268.000 Millimeter
Bruttogewicht.421 Kilogramm
Bruttohöhe86.000 Millimeter
Bruttolänge283.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511231
Gewicht.340 Kilogramm
GrößeØ 26 cm
Höhe265.000 Millimeter
Inhalt3,2 l
Internet BildunterschriftSpringform "Classic Plus"
Länge82.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeØ 26 cm
SeriennameClassic Plus
Werks-Nr.2300754420
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Springform "Classic Plus" 26 cm

  • mit Flachboden
  • gute Antihaftbeschichtung
  • sicherer Auslaufschutz
  • hohe Qualität
  • gleichmäßige Wärmeverteilung
  • hitzebeständig bis 230 °C
  • Handwäsche empfohlen
  • hochwertige Banderolen-Verpackung mit Eurolochaufhängung
  • Made in Germany
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente