Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Springform "Classic Plus" 28 cm

Artikelnummer
Z19809761
EAN
4006932754437
Herstellernummer
2300754437
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19809761
EAN
4006932754437
Herstellernummer
2300754437
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite292.000 Millimeter
Bruttobreite288.000 Millimeter
Bruttogewicht.463 Kilogramm
Bruttohöhe83.000 Millimeter
Bruttolänge306.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511232
Gewicht.370 Kilogramm
GrößeØ 28 cm
Höhe290.000 Millimeter
Inhalt3,7 l
Internet BildunterschriftSpringform "Classic Plus"
Länge82.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeØ 28 cm
SeriennameClassic Plus
Werks-Nr.2300754437
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Springform "Classic Plus" 28 cm

  • mit Flachboden
  • gute Antihaftbeschichtung
  • sicherer Auslaufschutz
  • hohe Qualität
  • gleichmäßige Wärmeverteilung
  • hitzebeständig bis 230 °C
  • Handwäsche empfohlen
  • hochwertige Banderolen-Verpackung mit Eurolochaufhängung
  • Made in Germany
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente