Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Springform "Inspiration 2017" 18 cm 2 Böden

Artikelnummer
Z19794231
EAN
4006932659527
Herstellernummer
2300659527
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19794231
EAN
4006932659527
Herstellernummer
2300659527
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite93.000 Millimeter
Bruttogewicht.410 Kilogramm
Bruttohöhe193.000 Millimeter
Bruttolänge192.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
Durchmesser18 cm
EGUFER-Nummer511027
Gewicht.340 Kilogramm
GrößeØ 18 cm
Höhe8 cm
Inhalt1,35 l
Internet BildunterschriftSpringform "Inspiration 2017" 2 Böden
MaterialStahl
MaterialmixStahl
MaßeØ 18 cm
SeriennameInspiration 2017
Werks-Nr.2300659527
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Springform "Inspiration 2017" 18 cm 2 Böden

  • sehr gute Antihaftbeschichtung
  • sicherer Auslaufschutz
  • hohe Qualität
  • gleichmäßige Wärmeverteilung
  • mit Rezeptheft
  • hitzebeständig bis 230 °C
  • Handwäsche empfohlen
  • hochwertige Faltschachtel mit Eurolochaufhängung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente