Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Springform "La Forme Plus SafeClick" 20 cm 1 Boden

Artikelnummer
Z19801256
EAN
4006932638058
Herstellernummer
2300638058
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
31,99 € 26,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19801256
EAN
4006932638058
Herstellernummer
2300638058
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite220.000 Millimeter
Bruttobreite224.000 Millimeter
Bruttogewicht.610 Kilogramm
Bruttohöhe91.000 Millimeter
Bruttolänge227.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer511118
Farbeschwarz
Garantiezeit10 Jahr
Gewicht.600 Kilogramm
GrößeØ 20 cm
Höhe88.000 Millimeter
Inhalt1,8 l
Internet BildunterschriftSpringform "La Forme Plus SafeClick"
Länge222.000 Millimeter
MaterialStahl
MaterialmixEmaille
MaßeØ 20 cm
SeriennameLa Forme Plus NEU
Werks-Nr.2300638058
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Springform "La Forme Plus SafeClick" 20 cm 1 Boden

  • komplett neuentwickelte KAISER Verschluss macht La Forme Plus Springformen einzigartig
  • leichtgängiger SafeClicK Verschluss mit extra großer, ergonomischer Grifffläche
  • perfekte KAIRAMIC® Antihaftbeschichtung
  • extrem abriebbeständig durch Sol-Gel-Technologie, keramisch, PTFE- und PFOA-frei
  • edle, glänzende Oberflächen - innen und außen
  • schnittfester Emaille-Boden
  • sicherer Auslaufschutz
  • extra schwere Qualität
  • hochwertiger Geschenkkarton
  • Springformboden spülmaschinengeeignet, Springformring Handwäsche 
  • Made in Germany
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente