Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KAISER Springform "La Forme Plus SafeClick" 26 cm 2 Böden

Artikelnummer
Z19792403
EAN
4006932638003
Herstellernummer
2300638003
Marke
KAISER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
35,99 € 30,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19792403
EAN
4006932638003
Herstellernummer
2300638003
Marke
KAISER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite282.000 Millimeter
Bruttobreite286.000 Millimeter
Bruttogewicht1.193 Kilogramm
Bruttohöhe113.000 Millimeter
Bruttolänge294.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
Durchmesser26 cm
EGUFER-Nummer511115
Eigenschaftenauslaufsicher
Farbeschwarz
Garantiezeit10 Jahr
Gewicht1.200 Kilogramm
GrößeØ 26 cm
Höhe109.000 Millimeter
Internet BildunterschriftSpringform "La Forme Plus SafeClick"
Länge283.000 Millimeter
MaterialStahl
MaterialmixEmaille
MaßeØ 26 cm
SeriennameLa Forme Plus NEU
Werks-Nr.2300638003
Zolltarifnummer73239900
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KAISER
Springform "La Forme Plus SafeClick" 26 cm 2 Böden

  • komplett neuentwickelte KAISER Verschluss macht La Forme Plus Springformen einzigartig
  • leichtgängiger SafeClicK Verschluss mit extra großer, ergonomischer Grifffläche
  • perfekte KAIRAMIC® Antihaftbeschichtung
  • extrem abriebbeständig durch Sol-Gel-Technologie, keramisch, PTFE- und PFOA-frei
  • edle, glänzende Oberflächen - innen und außen
  • schnittfester Emaille-Boden
  • sicherer Auslaufschutz
  • extra schwere Qualität
  • hochwertiger Geschenkkarton
  • Springformboden spülmaschinengeeignet, Springformring Handwäsche
  • Made in Germany
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente