Kamlok-Schnellkupplungsdose m. Innengewinde, Typ DG 2 1/2

Artikelnummer: Z00326332
Herstellernummer: 114.212-ES
Kamlok-Schnellkupplungsdose m. Innengewinde, Typ DG 2 1/2
Inkl. Steuern: 79,88 € VE 1 Stück Netto 67,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kamlok-Schnellkupplungsdose mit Innengewinde, Typ D Gewinde G 2 1/2 für Stecker-Ø mm 76,5 / Hochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. / Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! / Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahl- und Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -40 °C bis +95 °C / C 77 / A 119 / Druckbereich max. 16 bar / Dichtmaterial NBR, öl- und benzinbeständig / alle Innengewindekupplungen und ¿stecker mit Innengewindeabdichtring aus PTFE / Gewinde G 2 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kamlok-Schnellkupplungsdose
für Stecker-Ø 077
Gewinde G 2 1/2
A 119,0
C 077,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen