Kamlok-Schnellkupplungsdose m. Innengewinde Typ DG 3/4 ISO 228/1 Material

Artikelnummer: Z00326336
Herstellernummer: 114.34-ES
Kamlok-Schnellkupplungsdose m. Innengewinde Typ DG 3/4 ISO 228/1 Material
Inkl. Steuern: 25,75 € VE 1 Stück Netto 21,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kamlok-Schnellkupplungsdose mit Innengewinde, Typ D Gewinde G 3/4 für Stecker-Ø mm 32 / Hochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. / Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! / Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahl- und Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -40 °C bis +95 °C / C 51 / A 63 / Druckbereich max. 16 bar / Dichtmaterial NBR, öl- und benzinbeständig / alle Innengewindekupplungen und ¿stecker mit Innengewindeabdichtring aus PTFE / Gewinde G 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Stecker-Ø 032
Gewinde G 3/4
A 063,0
C 051,0
Typ Kamlok-Schnellkupplungsdose
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen