Kantentaster mechanisch, Ø-10+4 mm

Artikelnummer: Z00436513
EAN: 4260192270247
Kantentaster mechanisch, Ø-10+4 mm
Inkl. Steuern: 16,68 € VE 1 Stück Netto 14,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kantentaster mechanisch

Ausführung: Das Unterteil des Kantentasters lässt sich durch leichten Fingerdruck aus der Achsmitte schieben. Durch langsames und vorsichtiges Anfahren des rotierenden Kantentasters (ca. 500 min-1) an die entsprechende Bezugskante, wird die oszillierende Bewegung stetig geringer. Bei Erreichen der Position weicht das Unterteil entlang der Kante aus. Die Position entspricht nun dem Radius des Tastkopfes. Anwendung: Zum Anfahren von Bezugsflächen oder Kanten bei einer Wiederholpräzision von 0,01 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 10
Tastkopf-D. mm 10 + 4
Abb./Ausführung Abb. ähnlich
Länge (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen