Kantentaster mit federnder Tastkugel, 2D optisch, Ø-20 mm

Artikelnummer: Z00436515
EAN: 4260192270308
Kantentaster mit federnder Tastkugel, 2D optisch, Ø-20 mm
Inkl. Steuern: 77,03 € VE 1 Stück Netto 64,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kantentaster optisch und akustisch mit federnder Tastkugel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 20
Tastkopf-D. mm 10
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge (mm) 94,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen