Kantentaster mech. Gr.5

Artikelnummer: Z00296099
EAN: 4332163442509
Herstellernummer: 0010104EP
TSCHORN
Kantentaster mech. Gr.5
Inkl. Steuern: 28,82 € VE 1 Stück Netto 24,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kantentaster, mechanisch Ausführung: Alle Teile sind gehärtet und geschliffen, mit glattem und zylindrischem Einspannschaft. Der Einspannschaft und der Tastkopf sind durch eine Feder verbunden. Lieferung im Kunststoffetui. Anwendung: Zur Ausrichtung von Werkstückflächen oder Kanten. Attribute: Einspannschaft-Ø: 10 mm, Größe: 5 , Tastkopf-Ø: 10 + 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tastkopf-D. mm 10 + 4
Einspannschaft-Ø (mm) 10
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen