Urinalbecken-Befestigung UB 10x140 chrom apolo MEA

Artikelnummer: Z00062817
EAN: 4001990512555
Herstellernummer: 9CRUB
Urinalbecken-Befestigung UB 10x140 chrom apolo MEA
Inkl. Steuern: 62,17 € VE 20 Stück Netto 52,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geeignet für die Befestigung von Urinalbecken und Hänge-WCs · Plastik-Bundhülse schützt die Keramik · sehr guter Halt der Abdeckkappe auf der Mutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

mind. Bohrlochtiefe (mm) 85
max. Klemmdicke (mm) 40
Typ UB 10x140 chrom
Schraubenlänge (mm) 140
Schrauben-Ø (mm) 10
Bohrlochtiefe* (mm) 85
Bohrloch-Ø (mm) 14
Dübellänge (mm) 75
Dübel-Ø (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen