Waschtisch-Befestigung WT 10x140 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062815
EAN: 4001990512739
Herstellernummer: 910140WT
Waschtisch-Befestigung WT 10x140 apolo MEA
Inkl. Steuern: 69,58 € VE 50 Stück Netto 58,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geeignet für die Befestigung von Waschtischen · Plastik-Bundhülse schützt die Keramik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Klemmdicke (mm) 40
Typ WT 10x140
Schraubenlänge (mm) 140
Schrauben-Ø (mm) 10
Bohrlochtiefe* (mm) 85
Bohrloch-Ø (mm) 14
Dübellänge (mm) 75
Dübel-Ø (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen