Professional Set Bohrhammer GBH 3000, im Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00189631
EAN: 3165140765169
Herstellernummer: 061124A006
Professional Set Bohrhammer GBH 3000, im Handwerkerkoffer
UVP: 380,79 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 294,67 € VE 1 Stück Netto 247,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Set Bohrhammer GBH 3000, im Handwerkerkoffer (0 611 24A 006)

  • Ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise für ein angenehmeres Arbeiten
  • Geringe Vibrationen (nur 12 m/s²) für ein angenehmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control
  • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf

Lieferumfang:

  • GBH 3000 (0 611 24A 006)
  • Handwerkerkoffer
  • Schnellspannbohrfutter
  • Tiefenanschlag
  • Wechselfutter SDS-plus
  • Zusatzhandgriff

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Drehzahlregelung nein
Staubabsaugung nein
Überlastkupplung ja
Volumen (dm³) 23.303
Produktart Bohrhammer mit SDS-plus
Power-Control nein
Rechts-/Linkslauf ja
Schlagenergie, max. (J) 3,1
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 362
Bosch-SDS-System ja
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 484
Abmessung Höhe (mm) 133
Abmessung Breite (mm) 362
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (mm) 28
Auto-Lock nein
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 780
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Einzelschlagenergie (J) 1
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 0
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 233
Leistungsaufnahme (W) 800
Länge (mm) 354

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen