Kapp- und Gehrungssäge PCM 7

Artikelnummer: ZL0000225
EAN: 3165140424325
Herstellernummer: 0603B01200
Kapp- und Gehrungssäge PCM 7
Inkl. Steuern: 138,00 € VE 1 Stück Netto 115,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kapp- und Gehrungssäge PCM 7, perfekt zum exakten Sägen starker Werkstücke, Präzision durch Laser, leistungsstarker 1.100-Watt-Motor für härteste Anwendungen, justierbarer Laserstrahl, die perfekten Sägehilfen für gerade und präzise Schnitte, Kombinationsklemme für horizontale und vertikale Fixierung des Werkstücks mit Schnellspannverschluss, hochwertige Aluminiumverarbeitung, Anschluss zur Staubabsaugung und mitgelieferter Staubsack, Staubbeutel, Kombinationsklemme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tischverlängerung nein
Untergestell nein
Vergleichsmaßstab Kapp- und Gehrungssäge
Usage level Universal
Softgrip ja
Zug-/Schiebefunktion nein
Volumen (dm³) 68.792
Produktart Kapp- und Gehrungssäge
Packung (T/B/H) (mm) 398 x 555 x 332
Schnittkapazität bei 45°/0° (mm) 34 x 110
Schnittkapazität bei 0°/0° (mm) 50 x 110
Breite (mm) 392
Gehrungseinstellung rechts (°) 46
Gehrungseinstellung links (°) 46
Gehrungseinstellung 46 ° L / 46 ° R
Abmessung Länge (mm) 545
Abmessung Höhe (mm) 322
Abmessung Breite (mm) 392
Neigungseinstellung links (°) 45
Neigungseinstellung 45 ° L
Nennaufnahme (W) 1100
Integrierte Arbeitsleuchte nein
Höhe (mm) 322
Leistungsaufnahme (W) 1100
Maschinengewicht (kg) 8,0
Länge (mm) 545
Kreissägeblatt Nenn-Ø (mm) 190
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø (mm) 30
Leerlaufdrehzahl (1/min) 4800
Laser als Sägehilfe ja

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen