Bosch Professional Paneelsäge GCM 10 S, mit Arbeitstisch GTA 2600

Artikelnummer: Z00189642
EAN: 3165140533195
Herstellernummer: 0615990BH8
Bosch Professional Paneelsäge GCM 10 S, mit Arbeitstisch GTA 2600
UVP: 748,51 €   - Sie sparen 19%
Brutto Set-Preis 607,60 € Netto 510,59 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Paneelsäge GCM 10 S mit Arbeitstisch GTA 2600, große Schnittkapazität und höchste Präzision, leistungsstarker 1.800-W-Motor für härteste Anwendungen, präzise Schnitte durch parallele Führung der Schlittenfunktion, bis zu 305 mm max. Schnittbreite, 87 mm max. Schnitthöhe für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, 52 Grad-Links- / 62 Grad-Rechts-Gehrungswinkel für verschiedenste Winkelschnitte, Spindle-Lock für einfachen Sägeblattwechsel, schwenkbarer Sägekopf für Neigungsschnitte bis zu 47 Grad links, Tisch und Anschlag in hochwertiger Aluminiumdruckgussbauweise, Sägeblatt 254 x 30 mm (2 608 640 436), Schnellspannzwinge (2 608 040 205), Staubsack (2 605 411 204), Einlegeplatte (2 607 960 019), Absaugadapter (2 600 499 071), mit Arbeitstisch GTA 2600 (0 601 B12 300)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägeblattdurchmesser 254 Millimeter
Volumen 527.250 Kubikdezimeter
Leistungsaufnahme 1800 Watt
Gehrungseinstellung 52 ° L / 62 ° R
Leerlaufdrehzahl 4700
Neigungseinstellung 47 ° L
Tiefe x Länge x Höhe 78 x 68 x 54 Zentimeter
Product Type Bosch Blau
Schnittkapazität 45° Gehrung 87 x 216 Millimeter
Produktart Paneelsäge
Schnittkapazität 45° Neigung 53 x 305 Millimeter
Sägeblattbohrungs-Ø 30 Millimeter
Schnittkapazität 0° 87 x 305 Millimeter

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]