Paneelsäge GCM 10 S

Artikelnummer: Z00188824
EAN: 3165140293877
Herstellernummer: 0601B20503
Bosch
Paneelsäge GCM 10 S
UVP: 736,61 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 561,54 € VE 1 Stück Netto 471,88 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Paneelsäge GCM 10 S, große Schnittkapazität und höchste Präzision, leistungsstarker 1.800-W-Motor für härteste Anwendungen, präzise Schnitte durch parallele Führung der Schlittenfunktion, bis zu 305 mm max. Schnittbreite, 87 mm max. Schnitthöhe für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, 52 Grad-Links-/62 Grad-Rechts-Gehrungswinkel für verschiedenste Winkelschnitte, Spindle-Lock für einfachen Sägeblattwechsel, schwenkbarer Sägekopf für Neigungsschnitte bis zu 47 Grad links, Tisch und Anschlag in hochwertiger Aluminiumdruckgussbauweise, Absaugadapter (2 600 499 071), Sägeblatt 254 x 30 mm (2 608 640 436), Schnellspannzwinge (2 608 040 205), Einlegeplatte (2 607 960 019), Staubsack (2 605 411 204)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe x Länge x Höhe (cm) 78 x 68 x 54
Volumen (dm³) 240.720
Sägeblattdurchmesser (mm) 254
Sägeblattbohrungs-Ø (mm) 30
Produktart Paneelsäge
Schnittkapazität 0° (mm) 87 x 305
Schnittkapazität 45° Gehrung (mm) 87 x 216
Schnittkapazität 45° Neigung (mm) 53 x 305
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 835 x 560 x 445 mm
Gehrungseinstellung 52 ° L / 62 ° R
Abmessung Länge (mm) 800
Abmessung Höhe (mm) 510
Abmessung Breite (mm) 590
Neigungseinstellung 47 ° L / 0 ° R
Leistungsaufnahme (W) 1800
Leerlaufdrehzahl (min-1) 4700

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen