• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 14%

Bosch Professional Paneelsäge GCM 12 SDE

UVP: 1.029,35 € 880,60 € Netto 740,00 €
- 34%

Bosch Professional Stichsäge GST 150 CE, mit L-BOXX

UVP: 260,61 € 171,00 € Netto 143,70 €
- 39%

Bosch Professional Stichsäge GST 160 CE

UVP: 332,01 € 202,00 € Netto 169,75 €
- 26%

Bosch Säbelsäge PSA 700 E

UVP: 100,00 € 73,99 € Netto 62,18 €
- 28%

Bosch Mini-Handkreissäge PKS 16 Multi

UVP: 130,00 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 24%

Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE, mit 20 Säbelsägeblättern

UVP: 332,01 € 252,40 € Netto 212,10 €
- 36%

Bosch Professional Handkreissäge GKS 85

UVP: 422,45 € 270,00 € Netto 226,89 €
- 18%

Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX

UVP: 498,61 € 407,06 € Netto 342,07 €
- 33%

Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G

UVP: 434,35 € 289,00 € Netto 242,86 €
- 18%

Bosch Kapp- und Gehrungssäge PCM 8 S, mit Zugfunktion

UVP: 299,99 € 247,44 € Netto 207,93 €

Bosch Professional Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Kreissägeblatt 216 x 30 mm

Artikelnummer:  
Z00188822 
EAN:  
3165140654319 
Herstellernummer:  
0 601 B19 100 
Marke: 
Bosch Professional 
Bosch Professional

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 539,07 €
450,31 €

Netto 378,41 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 16%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 475 Millimeter
Abmessung Höhe 438 Millimeter
Abmessung Länge 850 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 23.240 Kilogramm
Einsatzbereiche Sägen von Holz
Gehrungseinstellung 52 ° L / 60 ° R
Gehrungseinstellung, links 52 Grad
Gehrungseinstellung, rechts 60 Grad
Gewicht 17.3 Kilogramm
Höhe 41 Zentimeter
Leerlaufdrehzahl 5500 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl, von 5500 Umdrehungen pro Minute
Leistungsaufnahme 1600
Lieferumfang Klemme (1 609 B04 224)
Länge 1 46 Zentimeter
Neigungseinstellung 47 ° L / 2 ° R
Neigungseinstellung, links 47 Grad
Neigungseinstellung, rechts 2 Grad
Nennaufnahmeleistung 1600 Watt
Nettogewicht 15.300 Kilogramm
Positionierung Verbessertes Staubmanagement bei größerer horizontaler Schnittkapazität
SOL Date 01.02.2013
Schneidkapazität bei 0°, Breite 312 Millimeter
Schneidkapazität bei 0°, Höhe 70 Millimeter
Schneidkapazität bei 45° Gehrung, Breite 214 Millimeter
Schneidkapazität bei 45° Gehrung, Höhe 70 Millimeter
Schneidkapazität bei 45° Neigung, Breite 312 Millimeter
Schneidkapazität bei 45° Neigung, Höhe 48 Millimeter
Schnittkapazität 0° 70 x 312 Millimeter
Schnittkapazität 45° Gehrung 70 x 214 Millimeter
Schnittkapazität 45° Neigung 48 x 312 Millimeter
Spannung 230 – 240 Volt
Spannung, bis zu 240 Volt
Spannung, von 230 Volt
Spartenbezeichnung 71
Sägeblattbohrungs-Ø 30 Millimeter
Sägeblattdurchmesser 216 Millimeter
Tiefe 91 Zentimeter
Tiefe x Länge x Höhe 91 x 46 x 41 Zentimeter
Unterteilung der Produktkategorien Paneelsäge
User benefit 312 mm horizontale Schnittkapazität für eine Vielzahl von Anwendungen
Volumen 176.843 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Integrierte seitliche Materialauszüge
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Professional Paneelsäge GCM 8 SJL, inkl. Kreissägeblatt 216 x 30 mm (0 601 B19 100)

Verbessertes Staubmanagement bei größerer horizontaler Schnittkapazität

  • Verbessertes Staubmanagement für gesundes und sauberes Arbeiten
  • 312 mm horizontale Schnittkapazität für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Integrierte seitliche Materialauszüge
  • Tiefenanschlag für Nutschnitte
  • Integrierter Handgriff für einfachen Transport
  • Geringes Gewicht von 17 kg für maximale Mobilität
  • Integrierter Laser für zielgenaues Sägen
  • Intuitive seitliche Neigungsverriegelung
  • 2-Punkt Staubabsaugung

Lieferumfang:

  • Kreissägeblatt 216 x 30 mm    
  • Klemme (1 609 B04 224)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben