• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 19%

Bosch Professional Paneelsäge GCM 800 SJ

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 373,66 €
302,51 €

Netto 254,21 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 478 Millimeter
Abmessung Höhe 443 Millimeter
Abmessung Länge 813 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bruttogewicht 18.800 Kilogramm
Einsatzbereiche Sägen von Nichteisenmetall
Gehrungseinstellung 47 ° L / 47 ° R
Gehrungseinstellung, links 47 Grad
Gehrungseinstellung, rechts 47 Grad
Gewicht 13.5 Kilogramm
Leerlaufdrehzahl 5500 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl, von 5500 Umdrehungen pro Minute
Leistungsaufnahme 1400
Lieferumfang Kreissägeblatt 216 x 30 mm
Neigungseinstellung 45 ° L / 0 ° R
Neigungseinstellung, links 45 Grad
Neigungseinstellung, rechts 0 Grad
Nennaufnahmeleistung 1400 Watt
Nettogewicht 15.300 Kilogramm
Positionierung Kompaktes Leichtgewicht für Standardschnitte
SOL Date 15.10.2014
Schneidkapazität bei 0°, Breite 270 Millimeter
Schneidkapazität bei 0°, Höhe 70 Millimeter
Schneidkapazität bei 45° Gehrung, Breite 190 Millimeter
Schneidkapazität bei 45° Gehrung, Höhe 70 Millimeter
Schneidkapazität bei 45° Neigung, Breite 270 Millimeter
Schneidkapazität bei 45° Neigung, Höhe 48 Millimeter
Schnittkapazität 0° 70 x 270 Millimeter
Schnittkapazität 45° Gehrung 70 x 190 Millimeter
Schnittkapazität 45° Neigung 48 x 270 Millimeter
Spannung 220 – 240 Volt
Spannung, bis zu 240 Volt
Spannung, von 220 Volt
Spartenbezeichnung 71
Sägeblattbohrungs-Ø 30 Millimeter
Sägeblattdurchmesser 216 Millimeter
Unterteilung der Produktkategorien Paneelsäge
User benefit 270 mm horizontale Schnittkapazität für Standardanwendungen
Volumen 172.156 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Professional Paneelsäge GCM 800 SJ, inkl. Kreissägeblatt 216 x 30 mm (0 601 B19 000)

Kompaktes Leichtgewicht für Standardschnitte

  • Nur 13,5 kg Maschinengewicht für optimale Handlichkeit    
  • 270 mm horizontale Schnittkapazität für Standardanwendungen

Lieferumfang:

  • Innensechskantschlüssel    
  • Kreissägeblatt 216 x 30 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben