Gehrungssäge Perfekt teilmontiert PI

Artikelnummer: Z00305969
EAN: 4005568111201
Herstellernummer: 1112
Gehrungssäge Perfekt teilmontiert PI
Inkl. Steuern: 92,68 € VE 1 Stück Netto 77,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisions-Gehrungssäge Ausführung: Solides und stabiles Modell. Grundplatte aus Aluminium-Druckguss mit angerauter Oberfläche, rutschfesten Gummifüßen und 2 Materialspannern sowie mit 4 Führungsstangen für eine exakte und solide Führung des Sägebügels. Mit auf beiden Seiten ansetzbarem Längenanschlag für Serienschnitte, Schnitttiefeneinstellung sowie automatischer Einrastfunktion bei 90°, 45°, 36°, 30°, und 22,5°. Winkel stufenlos verstellbar links und rechts. Durch die Doppelblattfeder wird ein leichtes Aufhängen der Bügelsäge an den Führungsstangen ermöglicht. Zudem wird durch die Spannschraube und den Spanndraht eine doppelte Spannung des Sägebügels erreicht. Mit kräftigem, geschlossenem Sägebogengriff. Lieferung inkl. Universal-Sägeblatt mit gehärteten Zähnen für Holz, Leichtmetall und Kunststoff. Attribute: Blattgröße: 420 x 40 mm, Gewicht: 4,5 kg, Schnittbreite bei 45°: 75 mm, Schnittbreite bei 90°: 125 mm, Schnitthöhe: 100 mm, Tischlänge: 300 mm, Typ: P I

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tischlänge (mm) 300
Typ P I
Schnittbreite 45 Grad /90 Grad mm 75/125
Schnitthöhe (mm) 100
Gewicht (kg) 4,5
Blattgröße mm 420 x 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen