Kapp- und Gehrungssäge C 12LCH

Artikelnummer: Z00449449
EAN: 4966376132805
Herstellernummer: 93462526
Hitachi
Kapp- und Gehrungssäge C 12LCH
Inkl. Steuern: 553,73 € VE 1 Stück Netto 465,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

VORTEILE

  • 98 mm Schnitttiefe / 1.520 W
  • Hochwertiger, großer Drehteller
  • Rasterungen für schnelle und genaue Gehrungseinstellungen
  • Effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel
  • HM-Sägeblatt
  • Patentierte Laseranzeige unter dem Sägeblatt für präzise Schnitte
  • Horizontaler Soft-touch Handgriff dämpft hervorragend die Restvibration
  • Hochwertige Verarbeitung
  • 130 mm hoher Anschlag für präzises, paralleles Anlegen
  • Digitalanzeige für Gehrung & Neigung
  • Soft-touch-Handgriff dämpft hervorragend die vorhandene Restvibration
  • Stell- und Reset-Funktion
  • Neues, ergonomisches und funktionelles Design

TECHNISCHE DATEN

  • Piktogramme Doppel-Schutzisolation, CE-Konformität, Spindelarretierung, Abschaltkohlebürsten
  • Sägeblatt Ø 305 mm
  • Sägeblattbohrung Ø 30 mm
  • Leistungsaufnahme 1520 W
  • Sägeleistung bei 90° 98x155, 63,5x200
  • Sägeleistung bei Gehrung 45° L 63,5x140
  • Sägeleistung bei Gehrung 52° L/R 62x120
  • Sägeleistung bei 45° Neigung L 40x200
  • Sägeleistung bei 45° Kombischnitt 41x140
  • Leerlaufdrehzahl 4000 min-1
  • Rasterungen L/R bei 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
  • Staubbeutel LxB 250x160
  • Länge 775 mm
  • Höhe 610 mm
  • Breite 625 mm
  • Gewicht 19 kg

LIEFERUMFANG

  • 1 Staubbeutel
  • 1 Klemme
  • 1 HM-Sägeblatt
  • 1 Schlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubbeutel 1
Sägeleistung bei Gehrung 45° L/R 63,5x140 mm
Sägeleistung bei 90° 98x155 mm oder 63,5x155 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L 42x200 mm
Sägeblattbohrung Ø 30 mm
Sägeleistung bei Gehrung 52° L/R 62x120 mm
Rasterungen L/R bei 0 °/15 °/22,5 °/30 °/45 °
Sägeblatt Ø 305 mm
Schlüssel 1
Gewicht (kg) 19,0 kg
Abmessungen Breite 625 mm
Abmessungen Höhe 610 mm
Abmessungen Länge 775 mm
Klemme 1
HM-Sägeblatt (305x2,8x30) 1
Leistungsaufnahme: 1.520 W
Leerlaufdrehzahl 4.000 / min-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen