Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M mit Zugfunktion

Artikelnummer: Z00460191
EAN: 4007430256560
Herstellernummer: 619260000
Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M mit Zugfunktion
Inkl. Steuern: 261,69 € VE 1 Stück Netto 219,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

statistische Warennummer 84659120000
Verstellbar true
Werkzeugdrehzahl (U/min) 5000
Sägeblattneigung links/rechts 47 °/2 °
Sägeblattdurchmesser (Sägeblatt-Ø / Bohrung) (mm) 216 / 30
Sägeblattdurchmesser (mm) 216
Sägeblatt (mm) Ø 216 x 30
Schnitthöhe (mm) 65
Schnittleistung 90°/45° 305 x 65 mm / 205 x 36 mm
Schnitttiefe 90°/45° (mm) 65/36
Breite (Verpackung) (cm) 48,500
Drehtellereinstellung links/rechts 47 °/47 °
Drehzahl bei Nennlast (/min) 3.750
Abmessungen (mm) 760 x 475 x 340
BAA271001 4007430256560
Max. Querschnitt des Werkstücks gerader Schnitt 90°/90° (mm) 305 x 65
Max. Querschnitt des Werkstücks Doppelgehrung 45°/45° (mm) 205 x 36
Max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/205 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45° 65 mm/36 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit (m/s) 57/187
Neigbar true
Nennaufnahmeleistung S1 100% (W) 1.200
Nennaufnahmeleistung S6 20% (W) 1.500
Kabellänge (m) 2
Höhe (Verpackung) (cm) 35,000
Leistungsaufnahme (Watt) 1.500
Maschinengewicht (kg) 13.5
Länge (Verpackung) (cm) 82,000
Leerlaufdrehzahl (/min) 5.000
Leerlaufdrehzahl (min-1) 5.000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen