Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 Plus

Artikelnummer: Z00430515
EAN: 4003665505763
Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 Plus
Inkl. Steuern: 426,20 € VE 1 Stück Netto 358,15 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

KGS 216 Plus mit Zugfunktion

- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle - Mit Zugfunktion für breite Werkstücke - Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl nahezu konstant - "Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel ohne Schlüssel - Zum Sägen von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen - Auch geeignet zum Sägen von NE-Metallen - Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte - Integrierte Schnitttiefenregulierung - Seitliche Tragegriffe - Sägekopf beidseitig neigbar

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn, 2 integrierte Tischverbreiterungen, hohe, seitlich verschiebbare Anschlagprofile, Werkstückspannvorrichtung, Späneabsauganschlüsse, Übergangsstück, Laser.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sägeblattneigung links/rechts (°) 46/46
Sägeblatt-Ø (mm) 216 x 30
Schnittbreite 45°/90° (mm) 214/305
Schnitttiefe 45°/90° (mm) 41/70
Drehtellereinstellung links/rechts (°) 47/57
Auflagefläche (mm) 830/435 x 365
Abmessungen L x B x H mm 930 x 600 x 600
Modell KGS 216 Plus mit Zugfunktion
Leerlaufdrehzahl (min-1) 3.800-4.800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen