Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M mit Zugfunktion

Artikelnummer: Z00460161
EAN: 4007430247360
Herstellernummer: 602540000
Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M mit Zugfunktion
Inkl. Steuern: 347,48 € VE 1 Stück Netto 292,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

statistische Warennummer 84659120000
Verstellbar true
Werkzeugdrehzahl (U/min) 4500
Sägeblattneigung links/rechts 47 °/2 °
Sägeblattdurchmesser (Sägeblatt-Ø / Bohrung) (mm) 354 x 30
Sägeblattdurchmesser (mm) 254
Sägeblatt (mm) Ø 254 x 30
Schnitthöhe (mm) 92
Schnittleistung 90°/45° (mm) 305 x 92 / 205 x 47
Breite (Verpackung) (cm) 55,000
Drehtellereinstellung links/rechts 47 °/47 °
Drehzahl bei Nennlast (/min) 3.150
Abmessungen (mm) 790 x 515 x 515
BAA271001 4007430247360
Max. Querschnitt des Werkstücks gerader Schnitt 90°/90° (mm) 305 x 92
Max. Querschnitt des Werkstücks Doppelgehrung 45°/45° (mm) 205 x 47
Max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/205 mm
Max. Schnitttiefe 90°/45° 92 mm/47 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit (m/s) 60/197
Neigbar true
Nennaufnahmeleistung S1 100% (W) 1.450
Nennaufnahmeleistung S6 20% (W) 1.800
Kabellänge (m) 2
Höhe (Verpackung) (cm) 42,000
Leistungsaufnahme (Watt) 1.800
Maschinengewicht (kg) 16.3
Länge (Verpackung) (cm) 84,000
Leerlaufdrehzahl (/min) 4.500
Leerlaufdrehzahl (min-1) 4.500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen