Gehörschutz Optime lll Kapseln schwarz/rot doppelte Schale 3M

Artikelnummer: Z00036771
EAN: 4046719386918
Herstellernummer: H540A
3M
Gehörschutz Optime lll Kapseln schwarz/rot doppelte Schale 3M
Inkl. Steuern: 23,93 € VE 1 Stück Netto 20,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Produktbeschreibung

  • 3M™ Peltor™ Optime III™ Kapselgehörschutz H540A
  • Ein niedriges, breites gepolstertes Kopfbügeldesign hilft einen konstanten Anpressdruck zu halten und gibt damit Vertrauen in die Schutzwirkung.
  • Doppelschalen Technologie minimiert den Resonanzeffekt.
  • Großzügiger Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern.
  • Weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung, niedrigen Andruck und damit hohen Tragekomfort.
  • Dichtkissen und Einlagen sind einfach auszutauschen und damit hygienisch sauber zu halten.
  • Gute Sprachverständlichkeit.


Die Peltor™ Optime™ III Kapselgehörschützer sind ideale als Schutz in speziellen Einsatzbereichen mit extrem hohen Schallpegeln (dominiert von tiefen Frequenzen). Beispiele: Flughafen, Zementherstellung, Schiffsmaschinenraum, Mine, Kraftwerk und Druckerei.
CE geprüft und entsprechen der Europäischen Norm EN352-1:1993 (Kopfbügel und Nackenbügel) und EN352-3:2002 (Version mit Helmbefestigung). Diese Produkte erfüllen die Mindestsicherheitsanforderungen nach Anhang II der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft 89/686/EEC und wurden in der Entwicklungsphase geprüft vom Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Topeliuksenkatu 41aA, FIN- 00250 Helsinki, Finland (Nummer der Prüfstelle: 0403).
EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB




Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapselfarbe schwarz/rot

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen