Bosch Kapselgehörschutz EM 21, EN 352

Artikelnummer: Z00190774
EAN: 3165140712194
Herstellernummer: 2607990102
Bosch Kapselgehörschutz EM 21, EN 352
UVP: 29,68 €   - Sie sparen 29%
Inkl. Steuern: 21,00 € VE 1 Stück Netto 17,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kapselgehörschutz EM 21, geprüft nach EN 352, leichte Kapsel und kleines Kapselvolumen, stufenlose Einstellbarkeit des Bügels, Tragemöglichkeiten des Bügels über Kopf, im Nacken und unter dem Kinn, SNR 21 dB, H = 25 dB, M = 18 dB, L = 12 dB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 185 Millimeter
Volumen 3.515 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 100 Millimeter
Abmessung Länge 190 Millimeter
Geprüft nach EN 352
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen