HOWARD LEIGHT Gehörschutz Clarity C1F faltbar EN352-1 Kapsel blau SNR36dB HOWARD LEIGHT

Artikelnummer: Z00036787
EAN: 7312550111437
Herstellernummer: 1011143
HOWARD LEIGHT Gehörschutz Clarity C1F faltbar EN352-1 Kapsel blau SNR36dB HOWARD LEIGHT
Brutto Set-Preis 20,00 € Netto 16,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoffbügel, faltbar · mit extrem breitem und flachem Kopfbügel · niedriges Gewicht · flache Kapseln · passt zusammengefaltet, dank des kompakten Formats, in jede Tasche · bessere Sicherheit in allen Arbeitsbereichen, wo Überprotektion zur Gefahr wird und die Wahrnehmung von Signalen und Warnungen oder auch bestimmten Maschinengeräuschen notwendig ist · das patentierte Filtersystem NST (Natural Sound Technology) schützt das Gehör und lässt gleichzeitig die Sprache der Kollegen und Warnsignale durch · ein wichtiger Beitrag zu 100 % Trageakzeptanz · der robuste Kunststoffbügel ist lange haltbar und nicht deformierbar Anwendung: niedrige bis mittlere Lärmbereiche, speziell für mobile Arbeitsplätze EN 352-1 / (SNR) = 26 dB (A) / H-Wert = 25 dB (A) / M-Wert = 24 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapselfarbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]