HOWARD LEIGHT Gehörschutz Clarity C 3 EN 352-1 (SNR)=33 dB gepolsterter Kopfbügel

Artikelnummer:  
Z00036789
EAN:  
7312550111468
Herstellernummer:  
1011146
Marke: 
HOWARD LEIGHT

Lieferung in 1 Werktag.

22,68 €

Netto 19,06 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung gepolsterter Kopfbügel
Gewicht 300 Gramm
H-Wert 31 Dezibel
Kapselfarbe blau
L-Wert 29 Dezibel
M-Wert 32 Dezibel
Norm EN 352-1
SNR 33 Dezibel
Alle technische daten

Produktbeschreibung

das Topmodell mit extremen Leistungen, auch im tieffrequenten Bereich · Hochleistungskapsel mit Superdämmung · die spezielle Filtertechnologie sorgt für optimale Signal- und Sprachverständlichkeit, auch bei Straßenverkehrsgeräuschen · mit einem SNR von 33 dB (A) kann diese Kapsel auch bei schwierigen Lärmbelastungen eingesetzt werden · der einzigartige Kopfbügel mit weichem Innenband lässt die Kapsel angenehm auf dem Kopf aufliegen · gepolsterter Kunststoffbügel bessere Sicherheit in allen Arbeitsbereichen, wo Überprotektion zur Gefahr wird und die Wahrnehmung von Signalen und Warnungen oder auch bestimmten Maschinengeräuschen notwendig ist · das patentierte Filtersystem NST (Natural Sound Technology) schützt das Gehör und lässt gleichzeitig die Sprache der Kollegen und Warnsignale durch · ein wichtiger Beitrag zu 100 % Trageakzeptanz · der robuste Kunststoffbügel ist lange haltbar und nicht deformierbar Anwendung: hohe Lärmbereiche in allen Frequenz-Zusammensetzungen, vor allem auch im tieffrequenten Bereich, in dem es auf Signal- und Geräuschwahrnehmung ankommt, Straßenverkehr EN 352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben