Gehörschutz ThunderT2 höhenverstellb. EN352-1 Kapsel grün SNR30dB HOWARD LEIGHT

Artikelnummer: Z00036788
EAN: 7312550109298
Herstellernummer: 1010929
Gehörschutz ThunderT2 höhenverstellb. EN352-1 Kapsel grün SNR30dB HOWARD LEIGHT
Inkl. Steuern: 19,62 € VE 1 Stück Netto 16,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

die innovative Kapsel bietet ein Maximum an Schutz mit optimierter Dämmung und hohem Tragekomfort · der formstabile, langlebige Kunststoff-Kopfbügel ist mit der Quick-Click-Höhenverstellung schnell an jede Kopfgröße angepasst · das gut belüftete innere Kopfbügelteil sorgt für höchsten Tragekomfort · die Dichtungskissen sind sehr weich und leicht austauschbar · freiliegendes Innenpolsterband · gute Dämmung für mittlere und hohe Lärmbereiche Anwendung: mittlere bis hohe Lärmbereiche, besonders bei mittel- und hochfrequenten Lärmquellen EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 27 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapselfarbe dunkelgrün

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen