Karabinerhaken 245 verz. L.120xD.11mm f.Lasten ungeeignet

Artikelnummer: Z00028449
EAN: 4054773000534
Karabinerhaken 245 verz. L.120xD.11mm f.Lasten ungeeignet
Inkl. Steuern: 23,67 € VE 25 Stück Netto 19,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 120
Tragfähigkeit (kg) 450
Augenweite (mm) 18
Drahtstärke (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen